text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 75 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Tedesco
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic VMI
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Partner brands
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Werkschoenen
Tutte le categorie
Elementi di fissaggio
Kéziszerszámok
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Vegyszerek és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Prodotti di sicurezza
Calzatura
Scarpe di sicurezza
6B314141
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
Accedi per vedere le informazioni
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Al carrello
Continua lo shopping
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Scarpe di sicurezza Emma Basse Bari 118090 D 40 S3 Blu
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
6B314141
Colore
Blue
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Blue
Design
Basso
A tenuta stagna
No
Tipo
Scarpa
Senza metallo
No
Tipo di chiusura
-
Versione ignifuga
No
Misura della scarpa
40
Testato ESD
SÌ
Con piastra di protezione anti-unghie
No
Con protezione metatarsale
No
Alta visibilità (colori di segnalazione)
No
Genere
Men
Modello bambino
No
Modello antibatterico
SÌ
Materiale della suola
Altro
Materiale della parte superiore
Leather
Calzata ampia
No
Fodera interna
SÌ
Con caviglia rinforzata
No
Con puntale di sicurezza
SÌ
Materiale punta di sicurezza
Steel
Rivestimento del materiale
Altro
Ortopediche
No
Con tappo paracolpi
No
Con sottopiede estraibile
No
Con intersuola
SÌ
Materiale intersuola
Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011
SRA
Isolamento termico della suola (HL)
No
Isolamento dal freddo della suola (CL)
No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C
No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011
s3
Antistatiche
SÌ
Antiscivolo
SÌ
marca
Emma
Weight per piece (g)
1909
Codice merceologico
Visualizza
Model
BARI
Type
Safety Shoes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6B314141
EAN
8715316142048
UBB
500695362615
UNSPSC
46181605
Nr articolo produttore
MM11809040
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Per questo prodotto non sono disponibili prodotti correlati.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare