text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Emma Basse 706540 D 45 S2 Blu/Grigio


Numero articolo 1T802053
Colore Multicolore
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Multicolore
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 45
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Modello antibatterico SÌ
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) SÌ
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
marca Emma
Weight per piece (g) 1480
Codice merceologico
Model SPA
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 1T802053
EAN 8715316043307
UBB 500633020747
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  MM70654045
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.