text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Bata W S3 Nero Taglia 43


Numero articolo 6U841966
Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 43
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Basso
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 43
Testato ESD
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Altro
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Bata

Numeri di articolo

Numero articolo 6U841966
EAN 8712843686687
UBB 500702785725
UNSPSC 46180000
Nr articolo produttore  E7LM0PE22_W_43 (51369343)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.