text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Bata PWR312 W Nero Taglia 43


Numero articolo 5V357076
Colore Black
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 43
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Misura della scarpa 43
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Bata

Numeri di articolo

Numero articolo 5V357076
EAN 8712843591431
UBB 500512630988
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  C4SMKRA52-W 43 (51375543)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.