text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe di sicurezza Aimont Egis 45 S3 Marrone


Numero articolo 0D523515
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Confezionato per 1

Specifiche

Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Men
Modello bambino No
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile No
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRC
Isolamento termico della suola (HL) No
Isolamento dal freddo della suola (CL) No
Resistente ai carburanti e agli oli (FO)
Suola resistente agli idrocarburi (ORO)
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s3
marca Aimont
Model EGIS – S3 CI SRC
Type Safety Shoes

Numeri di articolo

Numero articolo 0D523515
EAN 8033546239117
UBB 500635675365
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  7AX66/45 (57570545)
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.