text.skipToContent text.skipToNavigation

Scarpe antinfortunistiche Bata numero 45


Numero articolo 5S442104
Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Confezionato per 1

Specifiche

Design Alto alla caviglia
Tipo Scarpa
Testato ESD No
Con piastra di protezione anti-unghie No
Con protezione metatarsale No
Alta visibilità (colori di segnalazione) No
Genere Unisex
Modello bambino No
Calzata ampia No
Con caviglia rinforzata No
Con tappo paracolpi No
Con sottopiede estraibile SÌ
Materiale intersuola Plastic
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344:2011 SRB
Isolamento termico della suola (HL) SÌ
Isolamento dal freddo della suola (CL) SÌ
Resistente ai carburanti e agli oli (FO) No
Suola resistente agli idrocarburi (ORO) No
Suola resistente al contatto caldo fino a 300 °C No
Calzature di sicurezza secondo la norma ISO 20345:2011 s2
marca Bata
Weight per piece (g) 800
Codice merceologico
Type Safety Shoe

Numeri di articolo

Numero articolo 5S442104
EAN 8712843498631
UBB 500635578262
UNSPSC 46181605
Nr articolo produttore  TRAXX 92_45
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.