text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Stainless steel A4 8X34

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 16

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 34 mm
marca Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 16
Codice merceologico

Dimensioni

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 34
N 30

Numeri di articolo

Numero articolo 54248.080.034
EAN 4043377304537
UBB 500616946058
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.