WW Grainger - 8797468033166
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
Hardware e sistemi
Tenditori, cavi e terminali
Perno in acciaio
54248
54248.080.032
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
Safety pin Stainless steel A4 8X32
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
14
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8 mm
Lunghezza
32 mm
marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
14
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
8
D1
3
D (mm)
8
L (mm)
32
N
28
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54248.080.032
EAN
4043377189448
UBB
500616945977
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive