text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Stainless steel A4 8X21


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 10
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 21 mm
marca Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Dimensioni

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 21
N 17

Numeri di articolo

Numero articolo 54248.080.021
EAN 4043377189417
UBB 500616945639
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.