text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Stainless steel A4 5X21


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
D1_MM 2
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 21 mm
marca Fabory
D1_MM 2
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico

Dimensioni

D 5
D1 2
D (mm) 5
L (mm) 21
N 17

Numeri di articolo

Numero articolo 54248.050.021
EAN 4043377189349
UBB 500616944491
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.