text.skipToContent text.skipToNavigation

Safety pin Stainless steel A4 12X85

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 80

Specifiche

Diametro 12 mm
Lunghezza 85 mm
marca Fabory
D1_MM 3
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico

Dimensioni

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 85
N 80

Numeri di articolo

Numero articolo 54248.120.085
EAN 4043377304759
UBB 500616948294
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.