text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5268 Floor coating 5000 Red

Numero articolo 90456.526.800
Tipo Altro
Processo di polimerizzazione 1 componente
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Adatto per legno No
Autopulente No
Adatto per pareti No

Specifiche

Tipo Altro
Processo di polimerizzazione 1 componente
Adatto per plastica No
Adatto per metallo No
Adatto per legno No
Autopulente No
Adatto per pareti No
Forma fisica Liquido
Adatto per la spruzzatura No
Superficie asciutta (a 23 °C, 50% U.R.) (h) 2
Verniciabile (a 23 °C, 50% U.R.) (h) 6
Adatto per porte/finestre/dettagli No
Adatto per terrazze in legno No
Adatto per muratura/calcestruzzo SÌ
Adatto per tetto No
Temperatura minima di lavorazione (°C) 10
Consumo consigliato superficie uniforme (m²/l) 9 - 9
Tecnologia/tipo generico Acrilico
Pronto per l'uso SÌ
Diluibile SÌ
Base tinta Base rossa (colorata)
Deve essere spazzolato successivamente No
Grado di lucentezza Matt
Applicazione con rullo SÌ
marca Rustoleum
Codice merceologico
Model EPOXY SHIELD

Numeri di articolo

Numero articolo 90456.526.800
EAN 8715743015830
UBB 500511548009
UNSPSC 31211500
Nr articolo produttore  5268.5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.