text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Twist drill DIN 338 Type FLOWSTEP® HSS-Co5

FLOWSTEP® tip • Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes. • Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling. • Time savings of up to 50% when drilling. • Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible. • Ideally suited for use in hand-held power tools. Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Numero articolo
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No

Specifiche

Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
marca Ruko

Descrizione

FLOWSTEP® tip
•    Perfect centring without centre punching, even on round surfaces such as pipes.
•    Smooth and quiet drilling process, without jamming in the material.- Extremely fast and effortless drilling.
•    Time savings of up to 50% when drilling.
•    Significantly longer tool life - up to 5 x more drill holes possible.
•    Ideally suited for use in hand-held power tools.

Attention: FLOWSTEP® tip from Ø 3.00, as from a technical application point of view there is no benefit in sizes smaller than Ø 3.00.

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.