text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Countersink HSS-Co 5 RUnaTEC DIN 335 Type C 90° Ø 8.3 mm


Numero articolo 8F280061
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza (m) 50
Materiale di taglio HSS-E
Direzione di taglio Right
Angolo di svasatura (°) 90
Diametro della svasatura (mm) 8.3 - 8.3
marca Ruko
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza (m) 50
Materiale di taglio HSS-E
Direzione di taglio Right
Angolo di svasatura (°) 90
Diametro della svasatura (mm) 8.3 - 8.3
marca Ruko
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8F280061
EAN 4007140375698
UBB 500583432322
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  102771EP
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.