text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill conical DIN 345 N HSS Co 20,5 MM

Article number 3S268435
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 145
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No

Specifications

Lunghezza totale (mm) 243
Diametro trapano (mm) 20.5
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 145
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Ruko
Codice merceologico

Article numbers

Article number 3S268435
EAN 4007140123091
UBB 500512786418
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  204205E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.