text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Numero articolo 4A059450
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 39
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 70
Diametro trapano (mm) 3.4
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 39
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Ruko
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4A059450
EAN 4007140034885
UBB 500581987012
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  215034
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.