text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M5


Numero articolo 3P502189
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 50
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 5
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.8
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 50
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 13
Dimensione della filettatura 5
Dimensione della filettatura (metrica) 5 - 5
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 3P502189
EAN 4007140023827
UBB 500581833562
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.