text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M3


Numero articolo 5C679505
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 40
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 3
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.5
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 40
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 10
Dimensione della filettatura 3
Dimensione della filettatura (metrica) 3 - 3
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5C679505
EAN 4007140023728
UBB 500582354618
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.