text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M20


Numero articolo 7Z792735
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 40
Dimensione della filettatura 20
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 2.5
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 40
Dimensione della filettatura 20
Dimensione della filettatura (metrica) 20 - 20
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 405
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z792735
EAN 4007140024190
UBB 500583381909
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.