text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2.5


Numero articolo 6R272915
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 40
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 8
Dimensione della filettatura 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 0.45
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 40
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 8
Dimensione della filettatura 2.5
Dimensione della filettatura (metrica) 2.5 - 2.5
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6R272915
EAN 4007140045157
UBB 500582891874
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.