text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M16


Numero articolo 7M526957
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 80
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 32
Dimensione della filettatura 16
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 2
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 80
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 32
Dimensione della filettatura 16
Dimensione della filettatura (metrica) 16 - 16
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 220
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7M526957
EAN 4007140024114
UBB 500583170872
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230160
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.