text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M14


Numero articolo 2P400687
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Numero di parti 3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Numero di parti 3
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 14
Materiale di taglio HSS
Dimensione della filettatura (metrica) 14 - 14
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 190
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2P400687
EAN 4007140024077
UBB 500581488474
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230140
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.