text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M12


Numero articolo 0V628211
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 75
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 29
Dimensione della filettatura 12
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.75
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 75
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 29
Dimensione della filettatura 12
Dimensione della filettatura (metrica) 12 - 12
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0V628211
EAN 4007140024022
UBB 500573892105
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.