text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M10


Numero articolo 6X293560
Filettatura a passo (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 70
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 24
Dimensione della filettatura 10
Confezionato per 1

Specifiche

Filettatura a passo (mm) 1.5
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 70
Numero di parti 3
Lunghezza di taglio (mm) 24
Dimensione della filettatura 10
Dimensione della filettatura (metrica) 10 - 10
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
marca Ruko
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6X293560
EAN 4007140023971
UBB 500582977848
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  230100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.