text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Countersink C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 12,4MM


Numero articolo U6333.124.001
Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza (m) 54
Angolo di svasatura (°) 90
Diametro della svasatura (mm) 12.4 - 12.4
marca Fabory
Weight per piece (g) 32.95
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro dell'albero (mm) 8
Lunghezza (m) 54
Angolo di svasatura (°) 90
Diametro della svasatura (mm) 12.4 - 12.4
marca Fabory
Weight per piece (g) 32.95
Codice merceologico
Type Countersink

Standard

DIN 335-C

Numeri di articolo

Numero articolo U6333.124.001
EAN 8715494638418
UBB 500500213318
UNSPSC 20102007
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.