text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Jobber drill DIN 338 HSS Co 5 3.1 MM


Numero articolo 8Q660606
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 36
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 65
Diametro trapano (mm) 3.1
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 36
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale SÌ
marca Ruko
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8Q660606
EAN 4007140066107
UBB 500512731471
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  229031
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.