Self clinching fasteners
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
Sistemi di fissaggio
Self clinching fasteners
12480
12480.030.012
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
Round rivet bush Steel Zinc plated M3-(1.1-1.3)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
p = material thickness = grip range
Dimensioni
d-D
M3
d2
5.8
d3
7.9
Grip range
1.1-1.3
Hole ø (mm)
5.9
m
3.2
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
12480.030.012
EAN
8712423009677
UBB
500654295525
UNSPSC
31161727