text.skipToContent text.skipToNavigation

Round nut Tr 2,0xD Bronze CU4 Tr40X7


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Bronze
Material technical CU4
Thread direction Right
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 1850
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro Tr40
marca Fabory
Material Bronze
Material technical CU4
Thread direction Right
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 1850
Info
  • ISO-metric trapezoidal thread according to DIN 103.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D Tr40
d2 80
m 80
P 7

Numeri di articolo

Numero articolo 20474.400.007
EAN 8715492608970
UBB 950355657467
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.