text.skipToContent text.skipToNavigation

Round nut Tr 2,0xD Bronze CU4 Tr16X4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Bronze
Material technical CU4
Thread direction Right
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 173
Confezionato per 4
Solo full box

Specifiche

Diametro Tr16
marca Fabory
Material Bronze
Material technical CU4
Thread direction Right
Thread Trapezoidal thread
Weight per piece (g) 173
Info
  • ISO-metric trapezoidal thread according to DIN 103.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D Tr16
d2 36
m 32
P 4

Numeri di articolo

Numero articolo 20474.160.004
EAN 8715492608895
UBB 950355657129
UNSPSC 31161618

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.