text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Klinknagels boot
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
39400
39400.080.010
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
Round head rivet DIN 660/124 Steel C4C/C10C Plain 8X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Head shape
Round head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
8 mm
Lunghezza
10 mm
Head shape
Round head
Material
Steel
Material technical
C4C/C10C
Surface treatment
Plain
Dimensioni
d1
8
d2
14
d3 (min.)
7.76
D (mm)
8
e (max.)
4
k (js14)
4.8
L (mm)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1051
BS
4620
DIN
660/124
Numeri di articolo
Numero articolo
39400.080.010
EAN
8715492821614
UBB
950368004566
UNSPSC
31162201
Scarica modello CAD