Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
55490
55490.050.008
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
Round head rivet DIN 660/124 Stainless steel A4 5X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
8 mm
Head shape
Round head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Dimensioni
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (max.)
2.5
k (js14)
3
L (mm)
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Numeri di articolo
Numero articolo
55490.050.008
EAN
8715494119993
UBB
500571701159
UNSPSC
31162201