BRAMMER
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
Dadi
Dado di connessione
55113
55113.060.025
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
Round connection nut Stainless steel A4 50 M6X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Class
50
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
10.4
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
10
d-D
M6
L (mm)
25
P
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55113.060.025
EAN
8715494556439
UBB
500634624984
UNSPSC
31161727