text.skipToContent text.skipToNavigation

Round connection nut Stainless steel A2 50 M8X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 7.9
Codice merceologico

Dimensioni

b 11
d-D M8
L (mm) 20
P 1.25

Numeri di articolo

Numero articolo 51113.080.020
EAN 8715494555876
UBB 500634589757
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.