text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda per tubi 25mm² Ø 6,4mm 50 pezzi


Numero articolo 8N216081
Sezione nominale (mm²) 25
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 4
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale (mm²) 25
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 6.4
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 4
marca Ripca
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Compression Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 8N216081
EAN 8712734142674
UBB 500644404286
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  TT256-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.