text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex a due fili 2 x 0,5 mm² in polipropilene bianco Manicotto da 8 mm


Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 0,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: bianco. AWG220Colore biancoL115mmL28mmd11,4mmd22,5mmd34,7mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numero articolo 6M004639
Colore White
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Confezionato per 1

Specifiche

Colore White
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Isolato
Senza alogeni No
Protezione della superficie Tinned
Tipo di costruzione Manicotto terminale per cavo doppio
Sezione nominale (mm²) 0.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 20
marca Knipex
Codice merceologico

Descrizione

Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 0,5 mm². Contenuto: 200 pezzi. Colore: bianco. AWG220Colore biancoL115mmL28mmd11,4mmd22,5mmd34,7mmS10,15mmS20,25mmQuantità200IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numeri di articolo

Numero articolo 6M004639
EAN 4003773076612
UBB 500641805782
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  97 99 370
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.