text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavo unipolare Ripca 2,0mm² rosa 100m


Numero articolo 3G582868
Sezione nominale del conduttore 2
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Pink
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Guaina esterna colorata Pink
Materiale del conduttore Copper
Materiale guaina esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Pink
Tensione nominale U0 300
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 2.6
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG Altro
Colore di identificazione/codifica del conduttore Pink
marca Ripca
Weight per piece (g) 2280
Codice merceologico
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 3G582868
EAN 8712734071127
UBB 500640250881
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  2PNK-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.