text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Guaina isolante intrecciata nera Ø 3-9mm 100m


Numero articolo 2V438478
Colore Black
Senza alogeni No
Classe di qualità Polyester (PET)
Temperatura di esercizio (°C) -50 - 100
Resistenza al fuoco secondo UL94 Altro
Approvato secondo UR No
Materiale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Black
Senza alogeni No
Classe di qualità Polyester (PET)
Temperatura di esercizio (°C) -50 - 100
Resistenza al fuoco secondo UL94 Altro
Approvato secondo UR No
Materiale Altro
Diametro nominale (mm) 3
Diametro del fascio (mm) 9 - 9
Aperto (montabile successivamente)
Approvato secondo NF F 16-101
Approvato secondo DIN 5510 No
marca Ripca
Weight per piece (g) 550
Codice merceologico
Type Braided Insulation Sleeving

Numeri di articolo

Numero articolo 2V438478
EAN 8712734093662
UBB 500640310867
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  NGTS05-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.