text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Faro H1 24V 70W heavy duty longlife bright


Numero articolo 5A498108
Colore Altro
Zoccolo P14.5s
Lunghezza totale (mm) 56.1
Diametro 8.1
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Lampada alogena
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Zoccolo P14.5s
Lunghezza totale (mm) 56.1
Diametro 8.1
Adatto al traffico ferroviario No
Numero di filamenti 1
Tecnologia Lampada alogena
Indicazione standard (ECE) H1
Potenza della lampada filamento 1 (W) 70
Adatto per ciclomotore No
Adatto per moto No
Adatto per bicicletta No
Adatto per imbarcazioni No
Adatto per autovetture con fanale anteriore No
Adatta per luce frontale di autocarri
Adatto per altre luci di autovetture No
Adatto per altri tipi di illuminazione per autocarri
Adatto per aerei No
Adatto per carrelli elevatori No
Tensione della lampada (V) 24 - 24
marca Ripca
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Numeri di articolo

Numero articolo 5A498108
EAN 8712734056148
UBB 500640334396
UNSPSC 39101600
Nr articolo produttore  R13258HDLL-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.