text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Interruttore a bilanciere 12V/16A LED verde on-off


Numero articolo 5Z872391
Corrente nominale (A) 16
Tensione nominale (V) 12
Metodo di funzionamento Rocker
Design Interruttore spento
Senza alogeni No
Numero di poli 1 polo
Tipo di connessione Terminale a lama
Confezionato per 1

Specifiche

Corrente nominale (A) 16
Tensione nominale (V) 12
Metodo di funzionamento Rocker
Design Interruttore spento
Senza alogeni No
Numero di poli 1 polo
Tipo di connessione Terminale a lama
Illuminazione Yes
Colore dell'alloggiamento Black
Corrente nominale (A) 16
Elementi di comando a colori Green
Tipo di illuminazione LED non sostituibile
Materiale Altro
Sistema di cablaggio Interruttore alternato/alternato
Numero di elementi di controllo 1
Con bordo di copertura
marca Ripca
Weight per piece (g) 21
Codice merceologico
Type Rocker Switch with LED Light

Numeri di articolo

Numero articolo 5Z872391
EAN 8712734104481
UBB 500640774443
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  MCSE473G-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.