text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccordo a T Ripca a 3 vie Ø 26,0x26,0x13,0mm 100 Pezzi


Numero articolo 5E020245
Design Pezzo a T
Tipo di ingresso a scomparsa (con raggio interno) No
Raccordo di protezione superficiale 1 Altro
Raccordo per il trattamento della superficie 1 Altro
Protezione superficiale connessione 2 Altro
Collegamento per il trattamento della superficie 2 Altro
Protezione superficiale del raccordo 3 Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Design Pezzo a T
Tipo di ingresso a scomparsa (con raggio interno) No
Raccordo di protezione superficiale 1 Altro
Raccordo per il trattamento della superficie 1 Altro
Protezione superficiale connessione 2 Altro
Collegamento per il trattamento della superficie 2 Altro
Protezione superficiale del raccordo 3 Altro
Trattamento superficiale del raccordo 3 Altro
Colore principale del raccordo Black
Con tappo No
Con anelli di tenuta/guarnizioni No
Con scarico No
Con disaeratore No
Diametro esterno del tubo di collegamento 1 (mm) 26
Diametro esterno del tubo di collegamento 2 (mm) 26
Diametro esterno del tubo di collegamento 3 (mm) 13
Con perno tampone No
Marchio di qualità FM No
Marchio di qualità UL No
Marchio di qualità ULC No
Marchio di qualità LPCB No
Materiale di tenuta Altro
Riduzione No
Alta resistenza alla trazione No
Specifico per il sistema No
Connessione materiale 1 Polyamide (PA)
Connessione materiale 2 Polyamide (PA)
Multi-parte No
Certificato DIN-CERTCO No
Marchio di qualità VdS No
Con approvazione TÜV No
Certificato KIWA No
Marchio Gastec QA No
Omologazione secondo BBR/EKS No
marca Ripca
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type T-Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 5E020245
EAN 8712734063719
UBB 500641300370
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  T262613-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.