text.skipToContent text.skipToNavigation

Connettore Ripca Pin 2,5-6,0mm² giallo Ø 2,7mm 50 pezzi


Numero articolo 9Q001735
Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 13.5
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 13.5
Forma della flangia Forma a spillo
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 3.5
Diametro del perno (terminale a forma di perno) (mm) 2.7
marca Ripca
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico
Type Pin Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 9Q001735
EAN 8712734009717
UBB 500644326232
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  622YLW-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.