text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminale femmina 3 8331 4,3 mm 100 pezzi


Numero articolo 4P775339
Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Copper
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Copper
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
marca Ripca
Weight per piece (g) 86
Codice merceologico
Type Female Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 4P775339
EAN 8712734102999
UBB 500641000715
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3.8331-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.