Estremità cavo
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
Terminale e connettori
Terminali
Estremità cavo
9O613846
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
Ripca Connettore di terminazione “tedesco” 0,25mm² azzurro 100 Pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9O613846
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
6
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.25
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Blue
Lunghezza del manicotto (mm)
6
Isolato
SÌ
Senza alogeni
No
Tipo di costruzione
Standard
Sezione nominale (mm²)
0.25
Per cavi resistenti al cortocircuito
No
Confezione in bobina/rotolo
No
Materiale
Copper
Con bandiera di identificazione
No
Materiale isolante
Polyamide (PA)
Dimensione AWG
24
marca
Ripca
Codice merceologico
Visualizza
Type
End Connector
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O613846
EAN
8712734065287
UBB
500640632203
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
CEW0025-100