text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore terminale “DIN” 25,0mm² giallo 10 Pezzi


Numero articolo 0W645511
Colore Yellow
Lunghezza del manicotto (mm) 16
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 25
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Yellow
Lunghezza del manicotto (mm) 16
Isolato
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Standard
Sezione nominale (mm²) 25
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polyamide (PA)
Dimensione AWG 4
marca Ripca
Codice merceologico 8536901000
Type End Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 0W645511
EAN 8712734065188
UBB 500644349424
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  CED250-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.