text.skipToContent text.skipToNavigation

Spina femmina Ripca 3 2922/1PB 6,3 x 0,8 mm 100 Pezzi


Numero articolo 2V901433
Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Brass
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Boccola
Senza alogeni No
Materiale Brass
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Materiale isolante Altro
Con divaricatore di rubinetto No
marca Ripca
Weight per piece (g) 105
Codice merceologico
Type Female Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 2V901433
EAN 8712734076955
UBB 500644302217
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3.2922.1PB-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.