text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Connettore rotondo 1,5-2,5mm² blu Ø 5,0mm 100 Pezzi


Numero articolo 6G235258
Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 22.5
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.9
Gamma AWG 16 - 14
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Lunghezza totale (mm) 22.5
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 4.9
Gamma AWG 16 - 14
Sezione trasversale nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 11.5
marca Ripca
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Bullet Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 6G235258
EAN 8712734098995
UBB 500641040323
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  550NBLU-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.