text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock per connettore a lama 3 poli 0,5-2,5mm² 100 Pezzi


Numero articolo 0M699940
Tipo di connessione Altro
Colore dell'alloggiamento White
Numero di poli 3
Tipo di contatto Pin
Alloggiamento del materiale Plastic
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V2
Sezione dei conduttori collegabili a conduttore solido (mm²) 0.5 - 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di connessione Altro
Colore dell'alloggiamento White
Numero di poli 3
Tipo di contatto Pin
Alloggiamento del materiale Plastic
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V2
Sezione dei conduttori collegabili a conduttore solido (mm²) 0.5 - 2.5
Sezione del conduttore collegabile a filo sottile con guaina terminale del cavo (mm²) 0.5 - 2.5
Sezione del conduttore collegabile a filo sottile senza guaina di chiusura del cavo (mm²) 0.5 - 2.5
Sezione dei conduttori collegabili multi-cablata (mm²) 0.5 - 2.5
Materiale corpo isolante Polyamide (PA)
marca Ripca
Weight per piece (g) 253
Codice merceologico
Type Mate-N-Lock Connector for Blade Connector

Numeri di articolo

Numero articolo 0M699940
EAN 8712734080464
UBB 500640215660
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  26050-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.