text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo capocorda 70mm² Ø 10,5mm 10 Pezzi


Numero articolo 5T376102
Sezione nominale (mm²) 70
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 00
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale (mm²) 70
Numero di fori di montaggio 1
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Con foro visivo
Modello a flangia sottile No
Dimensione AWG 00
marca Ripca
Weight per piece (g) 355
Codice merceologico
Type Compression Lug

Numeri di articolo

Numero articolo 5T376102
EAN 8712734143534
UBB 500641318521
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  TT7010-10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.