text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex per filo doppio 2 x 2,5 mm² polipropilene blu Manicotto da 10 mm

Numero articolo 0V451945
Colore Blue
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Manicotto terminale per cavo doppio
Sezione nominale (mm²) 2.5

Specifiche

Colore Blue
Lunghezza del manicotto (mm) 10
Senza alogeni No
Tipo di costruzione Manicotto terminale per cavo doppio
Sezione nominale (mm²) 2.5
Per cavi resistenti al cortocircuito No
Confezione in bobina/rotolo No
Materiale Copper
Con bandiera di identificazione No
Materiale isolante Polipropilene (PP)
Dimensione AWG 14
marca Knipex
Weight per piece (g) 23
Codice merceologico

Descrizione

Ghiere a doppio filo Imbuto di inserimento in polipropilene. Resistente al calore fino a 105 °C. Materiale: E-Cu. Superficie elettro-stagnata. Spessore minimo del rivestimento 3 µm. Certificato UL. Dimensione nominale: 2 x 2,5 mm². Contenuto: 100 pezzi. Colore: blu. AWG214ColoreBluL118,5mmL210mmd12,8mmd24,2mmd37,8mmS10,2mmS20,3mmQuantità100IsolamentoPPMaterialeRameSuperficieScatolata

Numeri di articolo

Numero articolo 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  97 99 374
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.