text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cavo unipolare 2,5mm² rosso 500m


Numero articolo 6U169898
Sezione nominale del conduttore 2.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Confezionato per 1

Specifiche

Sezione nominale del conduttore 2.5
Materiale dell'isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Codifica del conduttore Colore
Tensione nominale U 300
Materiale del conduttore Copper
Composizione del conduttore Classe 6 = molto flessibile
Colore del conduttore Red
Numero di anime 1
Temperatura massima ammissibile del conduttore 105
Diametro esterno circa 2.85
Resistente agli oli in conformità alla norma IEC 60811-404 No
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conduttore Altro
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: classe Nessuno
Euro classe di resistenza al fuoco secondo EN 13501-6: sviluppo di fumo Nessuno
Euroclasse di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: combustione di gocce/particelle in caduta Nessuno
Euro classe di fuoco secondo EN 13501-6: corrosività/acidità Nessuno
Dimensione AWG 14
Colore di identificazione/codifica del conduttore Red
marca Ripca
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Single Core Cable

Numeri di articolo

Numero articolo 6U169898
EAN 8712734101046
UBB 500640178462
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  2.5RED-500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.